ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1"パワーソケットレンチインサート

1インチインパクトソケットレンチインサート、ミリ、ロング
インパクトソケット 1IN LONG WS55

商品番号 071415155

EAN 4011231711333

価格はログイン後に表示されます
1"パワーソケットレンチインサート

商品番号 071415155

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、ロング
  • 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用

  • 規格:DIN 3121/ISO 1174

  • 設計:鍛造、バニシ仕上げ

  • ドライブ:スクエアソケット1"

  • チップ:六角、ミリ

  • 形状:ロング
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
ドライブ

1インチ

二面幅

55mm

長さ (L1)

105 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

80 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

54 mm

ソケットレンチ深さ (t)

28 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報