ミリ、ロング
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造、バニシ仕上げ
- ドライブ:スクエアソケット1"
- チップ:六角、ミリ
- 形状:ロング
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
ドライブ | 1インチ |
二面幅 | 30mm |
長さ (L1) | 90 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 49 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 54 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 16 mm |