1"パワーエクステンション
1インチインパクトエクステンション
エクステンション 1 300MM
商品番号 071415201
EAN 4011231711357
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造、バニシ仕上げ
- ドライブ:スクエアソケット1"
- チップ:角頭1"、ボールロック付き
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
ドライブ (S2) | 1インチ |
ビットサイズ (D2) | 1インチ |
長さ (L1) | 300 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 54 mm |