1"パワーコネクター
1インチインパクトコネクター
アダプター 1-3/4
商品番号 071415202
EAN 4011231711364
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造
- 表面:バニシ仕上げ
- ドライブ:1"スクエアソケット
- チップ:3/4"角頭
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
3/4"ソケットレンチインサート用アダプター
![]() | |
ドライブ (S2) | 1インチ |
ビットサイズ (S1) | 3/4インチ |
ソケットレンチ外径 (D1) | 54 mm |
長さ (L1) | 70 mm |