ほぼ全てのプラスチックに対応する接着剤
- 各種用途に使いやすい接着剤
- 修理や素早い取り付けに使用可能
専用ミキサーノズル
- 最小量で最適な混合
- 接着剤の無駄を最小限に抑える
耐薬品性に優れています。
溶剤不使用
PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)には適していません。プラスチックの生産過程で使用されるコーティング剤や離型剤により、接着に問題が発生する場合があります。必要に応じ、目立たない箇所で事前にテストをしてください。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
プラスチック部品を簡単に接着したり、ランプハウジングを修理したりする際に使用します。
負荷荷重に耐えることができる施工面を清潔で乾燥した状態にし、錆がない状態にしてください。古い接着剤の残留物も取り除いてください。処理方法に従ってください。詳細については、テクニカルデータシートをご覧ください。
容積 | 50 ml |
容器 | カートリッジ |
化学薬品ベース | 二液型ポリウレタン |
処理時間 | 3 min |
色 | 透明 |
濃度 | 1,24 g/cm³ |
最小 / 最大処理温度 | 15 まで 25 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -35 まで +90 °C |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 12 月 / 23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない |
最小引張せん断耐性組合せ | 4 N/mm² |
ショアD硬度 | 30 |
接着する材料 | ポリカーボネート(プラスチック) |
接着剤の特性 | 弾性接着 |
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。