ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

戻り止めエッジ付きワッシャー

ロッキング皿ばねワッシャー Z形 FLZN480H D12.4

商品番号 0401012

EAN 4024835256117

価格はログイン後に表示されます
戻り止めエッジ付きワッシャー

商品番号 0401012

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

緩みやネジ脱落を防止するために、ねじ固定を強力かつ確実にロックします。

Z型:円頭および六角ネジ用。



硬化スプリングスチール、420–510 HV 10、GEOMET® 321コート



スプリング力による摩擦ロック



特定の表面スタンプによる確実なロック



再利用可能



座ぐり表面を損傷から保護(ワッシャーは取り付け中に回転しません)



最小の締め付けトルク配分



広範に使用可能。たとえば、楕円形の穴の締めつけや、板金ネジのジョイントにも適しています。



戻り止めエッジ付きワッシャーおよび分割ワッシャーの比較


  • 戻り止めエッジ付きワッシャー:

広範に使用可能。たとえば、楕円形の穴の締めつけや、板金ネジのジョイントにも適しています。


低いロッキングトルク分配


使用範囲:約350℃まで


再利用可能


座ぐり表面を損傷から保護、回転なし


ネジ品質12.9まで緩みから保護


ネジ脱落を防止するロッキング要素


  • DIN標準ではないロックワッシャー:DIN標準ではない場合、ロックワッシャーは安全上のリスクを伴う危険性があります。

非常に高い締めつけトルク分配。


固定ネジ<5.8に関してのみ適しています。


最悪の場合、ロックワッシャーによって表面が摩耗し、プリロードの低下につながることがあります。


ネジ脱落に対する保護はありません。


分割ワッシャーは再利用できません。


ロックワッシャーは膨張する(破損の危険性)傾向があります。


ネジの留め付けや取り外し中に回転します。>これにより、表面や座ぐり表面にダメージが及ぼされます。

注意事項

多数の実地試験で、ネジ軸全体に動的荷重(振動)を適用することで、ネジの脱落に対する非常に信頼性のある確実なロッキング効果が検証されています。



業界情報:


機械およびシステム建築、ドライブ技術、コンベヤー技術、実用車、建築機械、車両用建築、農業技術、食品業界など。



*GEOMET®は、Metal Coatings International Inc.の商標です。
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
適合ネジ山

M12

内径 (d1)

12,4 mm

外径 (d2)

18,3 mm

高さ (h1)

2,4 mm

厚さ (s1)

1,8 mm

材料

スプリングスチール

最小 / 最大ヴィッカース硬度、HV

420-510 HV

表面

フレーク亜鉛シルバー

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

720 h

形状

Z

適合対象

シリンダーおよび六角ソケットネジ

デバイス操作ロック原則

ギザ付きロックワッシャー

ロッキング機能

ネジリテーナー

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報