Z型:円頭および六角ネジ用。
硬化スプリングスチール、420–510 HV 10、GEOMET® 321コート
スプリング力による摩擦ロック
特定の表面スタンプによる確実なロック
再利用可能
座ぐり表面を損傷から保護(ワッシャーは取り付け中に回転しません)
最小の締め付けトルク配分
広範に使用可能。たとえば、楕円形の穴の締めつけや、板金ネジのジョイントにも適しています。
戻り止めエッジ付きワッシャーおよび分割ワッシャーの比較
- 戻り止めエッジ付きワッシャー:
広範に使用可能。たとえば、楕円形の穴の締めつけや、板金ネジのジョイントにも適しています。
低いロッキングトルク分配
使用範囲:約350℃まで
再利用可能
座ぐり表面を損傷から保護、回転なし
ネジ品質12.9まで緩みから保護
ネジ脱落を防止するロッキング要素
- DIN標準ではないロックワッシャー:DIN標準ではない場合、ロックワッシャーは安全上のリスクを伴う危険性があります。
非常に高い締めつけトルク分配。
固定ネジ<5.8に関してのみ適しています。
最悪の場合、ロックワッシャーによって表面が摩耗し、プリロードの低下につながることがあります。
ネジ脱落に対する保護はありません。
分割ワッシャーは再利用できません。
ロックワッシャーは膨張する(破損の危険性)傾向があります。
ネジの留め付けや取り外し中に回転します。>これにより、表面や座ぐり表面にダメージが及ぼされます。
多数の実地試験で、ネジ軸全体に動的荷重(振動)を適用することで、ネジの脱落に対する非常に信頼性のある確実なロッキング効果が検証されています。
業界情報:
機械およびシステム建築、ドライブ技術、コンベヤー技術、実用車、建築機械、車両用建築、農業技術、食品業界など。
*GEOMET®は、Metal Coatings International Inc.の商標です。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。