クロムバナジウム鋼
大径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには通常より高いトルクが必要なため、極めて高耐久の鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてもさらなる強度と硬度を発揮します。
ノンスリップハンドル
ツールは質感のあるマットクロムの厚い層でコーティングされており、強力なグリップ力を発揮します。また、オイル、グリース、汚れ、および表面を侵食して腐食を引き起こす可能性のあるセメントや塗料溶剤など、作業現場や建設現場でよく見られる過酷な化学物質に対しても優れた耐性を発揮します。
バランスの良いデザイン
テーパー形状のジョーと頑丈な構造を採用。配管や修理作業で日々直面する、シンク下やトイレの裏側などの狭小スペースでの過酷な作業にも確実に対応します。
高精度なダブルスケール
レンチの片側は分数インチのSAE(米国自動車技術者協会)単位表示。自動車業界では特に帝国単位が広く採用されているため、これは極めて重要な要素です。反対側はメートル単位表示です。
22.5度のジョー角度
ぐらつきや滑りなしにしっかりと保持したままレンチを裏返すことができ、狭小スペースでの可動性が向上します。
4条ネジ式調整ノブ
「ローレット」とも呼ばれる特殊な4条ネジ構造を備えた調整ノブは、3条ネジ構造の多くの可変式レンチにみられる煩わしいジョーの「ぐらつき」を軽減します。
ワイドハンドル
しっかりと保持しやすく、より大きなトルクを伝達します。
店内陳列が簡単
底面の穴により、小売販売店ですぐに陳列できます。持ち運び、高所作業時の落下防止、保管時の吊り下げに便利なストラップホールとして使用できます。
最大二面幅 (A) | 32 mm |
長さ (L) | 300 mm |
長さ(インチ) (L) | 12 in |
レンチヘッドの最大外寸 (B) | 90 mm |
ジョー厚さ (T) | 12 mm |
厚さ (S) | 20 mm |
ジョー位置 | 22,5 度 |