ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ワッシャー/ウィング補修ワッシャーセット

WASHER ASSORTMENT-DIN125-(A2K)-1125PCS

商品番号 5964040702

EAN 4046777997897

価格はログイン後に表示されます
ワッシャー/ウィング補修ワッシャーセット

商品番号 5964040702

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

1125ピース(システムケース4.4.1入り)。ワッシャー、DIN 125、形状A (140 HV)、青色亜鉛めっき鋼(A2K)。DIN 522規格の公差に準拠したウィング補修ワッシャー、青色亜鉛めっきスチール(A2K)製です。

1125ピースのセット


  • ワッシャー100個、D13

  • ワッシャー75個、D15

  • ワッシャー50個、D17

  • ウィング補修ワッシャー100個8.4 x 25 x 1.25

  • ワッシャー100個D10.5

  • ウィング補修ワッシャー100個10.5 x 30 x 1.5

  • ワッシャー100個D6.4

  • ウィング補修ワッシャー100個6.4 x 20 x 1.25

  • ワッシャー100個D8.4

  • ワッシャー100個D4.3

  • ワッシャー100個5.3

  • ウィング補修ワッシャー100個5.3 x 20 x 1.25
商品情報

 データシート(X)

標準

0 -該当なし, DIN 125, DIN 522, 0 -該当なし

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

アソートメント / セットのピースの数

1125 PCS

製品重量(品目単位)

4732,000 g

ワッシャー/ウィング補修ワッシャーセットを含む:
100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー ユニクロ 10.5MM 140HV DIN 125A

説明:
亜鉛めっき 形状: A 10.5 x 20 x 2.0 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー A2K M12 140HV DIN 125A

説明:
亜鉛めっき 形状: A 13 x 24 x 2.5 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
75 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

WSH-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

説明:
亜鉛めっき 形状: A 15 x 28 x 2.5 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 75 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
50 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー A2K M16 200HV ISO 7089

説明:
亜鉛めっき 形状: A 17 x 30 x 3 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 50 x
100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー ユニクロ 4.3MM 140HV DIN 125A

説明:
亜鉛めっき 形状: A 4.3 x 9 x 0.8 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー ユニクロ 5.3MM 140HV DIN 125A

説明:
亜鉛めっき 形状: A 5.3 x 10 x 1 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー ユニクロ 6.4MM 140HV DIN 125A

説明:
亜鉛めっき 形状: A 6.4 x 12 x 1.6 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

平ワッシャー ユニクロ 8.4MM 140HV DIN 125A

説明:
亜鉛めっき 形状: A 8.4 x 16 x 1.6 mm
DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
ウィング補修ワッシャー

平ワッシャー ユニクロ 10.5X30X1.5MM

説明:
10.5 x 30 x 1.5 mm
DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
数量(合計): 100 x
100 x
ウィング補修ワッシャー

平ワッシャー DIN 522 三価W 5.3X20X1.25MM

説明:
5.3 x 20 x 1.25 mm
DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
数量(合計): 100 x
100 x
ウィング補修ワッシャー

平ワッシャー DIN 522 三価W 6.4X25X1.25MM

説明:
6.4 x 25 x 1.25 mm
DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
数量(合計): 100 x
100 x
ウィング補修ワッシャー

平ワッシャー DIN 522 三価W 8.4X25X1.25MM

説明:
8.4 x 25 x 1.25 mm
DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
数量(合計): 100 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報