ワッシャー/ウィング補修ワッシャーセット
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
ワッシャー/ウィング補修ワッシャーセット
1125ピース(システムケース4.4.1入り)。ワッシャー、DIN 125、形状A (140 HV)、青色亜鉛めっき鋼(A2K)。DIN 522規格の公差に準拠したウィング補修ワッシャー、青色亜鉛めっきスチール(A2K)製です。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
1125ピースのセット
- ワッシャー100個、D13
- ワッシャー75個、D15
- ワッシャー50個、D17
- ウィング補修ワッシャー100個8.4 x 25 x 1.25
- ワッシャー100個D10.5
- ウィング補修ワッシャー100個10.5 x 30 x 1.5
- ワッシャー100個D6.4
- ウィング補修ワッシャー100個6.4 x 20 x 1.25
- ワッシャー100個D8.4
- ワッシャー100個D4.3
- ワッシャー100個5.3
- ウィング補修ワッシャー100個5.3 x 20 x 1.25
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。