- 揮発性有機化合物(VOC)および溶剤不使用
- 低粘度の洗浄剤を含有し、優れた洗浄効果を発揮
- エンジンオイルシステムのオイルスラッジ堆積物を除去
- オイルチャンネルやボア穴の詰まりによるエンジンの損傷を防止
- 洗浄中に部品を潤滑する添加剤を含有
- 塩素、リン酸塩、硝酸塩、重金属不使用
- 使用済みオイルとともに廃棄可能
用途
- オイルスラッジ堆積物用
- ピストンリング周辺部で圧縮漏れが発生している場合
- 油圧式バルブリフターでノッキングが発生している場合
- オイル交換時に使用することで、古いオイルの残留物による新しいオイルの汚染を防ぎます。
使用方法
オイル交換前に、この洗浄剤をエンジンオイルに加えてください。オイルが最低レベルを下回らないように注意してください。車両を停止した状態で、エンジンを最大20分間アイドリングさせてください。その後、直ちにオイルとフィルターを交換します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。