登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
片手ラチェットカッター
商品番号 071507 54
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
アルミニウム / 銅線の切断能力(最大径)
32 mm
長さ (L)
250 mm
アルミニウム / 銅線の切断能力(最大断面)
240 mm²
長さ(インチ) (L)
6 in
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
インサートリング付きワンイヤークランプ
ダブルジョイント式ソケットレンチ
ハンドブラシ、115 x 320mm
ダブルリングレンチ Powerdriv®
ガラス取り付けパッカー
ブレード端子スプリッター
プッシュリベット、その他
特殊部品、その他
ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF
フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。