会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 9501025992
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
色
黄
材料
ポリウレタンフォーム
サポートディスク径
73 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フレキシブルシャフト付きドライバー
1/2"および1/4"ソケットレンチセット
ダブルジョイント式ソケットレンチ
頭までネジが切られた六角頭ネジ ISO 4017、A2-70ステンレススチール、プレーン
ダブルリングレンチ、深オフセット
3/8インチレバーリバース式ラチェット
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH
3Cドライバー