31バージョンで12品目見つかりました
微細な擦り傷やホログラムを除去するための非常に繊細でソフトなポリッシュパッド。
3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
Features a dense cell structure which allows making it a soft, pliable, tough and flexible range for an outstanding finishing on polishing procedures.
Loseilコンパウンドの性能を最大限に発揮できる専用バフ(5inch)です。
さらに検索結果があります。 より正確な検索結果を得るには、パラメーターを細かく指定してください。
商品番号が正しく入力されているか、再度ご確認ください。あるいは別の検索条件使用してください。