ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

レーザーチップ付きプラスドライバー 六角シャンク付き

SCRDRIV-PH3X150-LASERTIP

商品番号 06134253

EAN 4045727025703

価格はログイン後に表示されます
レーザーチップ付きプラスドライバー 六角シャンク付き

商品番号 06134253

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ブラッシュ仕上げのクロムメッキシャンク、レーザーチップ、六角ボルスター、2コンポーネントハンドル

効果的なチップ


  • レーザーカット加工されたシャンク先端の鋭いエッジ構造によりネジ頭にしっかりとフィットし、高い保持力を発揮

  • シャンク先端のレーザー加工表面構造によりスリップを軽減し、ネジの損傷を防止

  • 極めて堅牢なブラッシュ仕上げのクロムめっき六角シャンク

  • シャンクのWürthのカラーコードにより、適切なサイズを素早く識別

  • ネジにしっかりと噛み合うブラックポイントチップ

  • プラスドライバーのDIN 5260-PHおよびISO 8764-PH規格に準拠した高品質チップ

  • 2コンポーネントハンドル、レーザシャンクチップ、オープンエンドレンチを使用できる六角ボルスターにより高いトルクを実現


2コンポーネントハンドルなど


  • 硬質コアとソフトなノンスリップ表面による2コンポーネントハンドルが疲労を軽減

  • ハンドル下部の高速回転ゾーンと硬質素材により、緩めたネジを人差し指と親指で素早く回すことができます。

  • ハンドルに印字されたシャンクの記号とサイズにより、素早く簡単に識別可能
商品情報

 データシート(X)

ビットサイズ

PH3

ブレードの長さ (A)

150 mm

ハンドルの長さ (B)

114 mm

ハンドルの幅 (C)

38 mm

二面幅、ドライバーブレード

8 mm

レンチ補助器具

13 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報