効果的なチップ
- レーザーカット加工されたシャンク先端の鋭いエッジ構造によりネジ頭にしっかりとフィットし、高い保持力を発揮
- シャンク先端のレーザー加工表面構造によりスリップを軽減し、ネジの損傷を防止
- 極めて堅牢なブラッシュ仕上げのクロムめっき六角シャンク
- シャンクのWürthのカラーコードにより、適切なサイズを素早く識別
- ネジにしっかりと噛み合うブラックポイントチップ
- プラスドライバーのDIN 5260-PHおよびISO 8764-PH規格に準拠した高品質チップ
- 2コンポーネントハンドル、レーザシャンクチップ、オープンエンドレンチを使用できる六角ボルスターにより高いトルクを実現
2コンポーネントハンドルなど
- 硬質コアとソフトなノンスリップ表面による2コンポーネントハンドルが疲労を軽減
- ハンドル下部の高速回転ゾーンと硬質素材により、緩めたネジを人差し指と親指で素早く回すことができます。
- ハンドルに印字されたシャンクの記号とサイズにより、素早く簡単に識別可能
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。