ISO 7380-2、スチール010.9、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)、六角ソケットおよびフランジ付き
注意事項ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 898-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「010.9」など)、それに相当します。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M4 |
長さ (l1) | 6 mm |
ヘッド径 (dc) | 9,4 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,2 mm |
内部ドライブ | IH2.5 |
標準 | ISO 7380-2 |
材料 | スチール |
特性クラス | 010.9 |
表面 | トタン |
ヘッドタイプ | カラー付きフラット半丸頭 |
ヘッド詳細 | カラー付き |
ドライブタイプ | 内側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |