プラスチック製ソケット電球
プラスチック製ソケット電球、車両、計器ライト
バルブ 12V 1.2W メーター BX8.4D
FIRSTEC
商品番号
072016522
EAN 4038898719052
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
PCBでの使用に適した計器ライト用
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
車両
公称電圧 | 12 V/DC |
電力定格 | 1.2 W |
色 | 黒 |
ソケット名称 | BX8,4d |