ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

大外径のワッシャー

DIN 9021スチール亜鉛めっき
平ワッシャー大 ユニクロ M6X18MM

商品番号 04166
EAN 4011231365215

価格はログイン後に表示されます
大外径のワッシャー

商品番号 04166

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 300 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 9021(大外径)、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M6

内径 (d1)

6,4 mm

外径 (d2)

18 mm

厚さ (h1)

1,6 mm

標準

DIN 9021

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

設計

外径大

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報