ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピンなしプラスチックリベット タイプS

クリップ TOYOTA/90467-09084

商品番号 05007734

EAN 4058794284720

価格はログイン後に表示されます
ピンなしプラスチックリベット タイプS

商品番号 05007734

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径

6-6 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.50-3.00 mm

ヘッド径

15,00 mm

ヘッド高さ

3,00 mm

ヘッド下の長さ (C)

15,00 mm

色

黒

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

レクサス, トヨタ

互換準拠

9046709084

取付場所

車体, ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報