ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内部ライニングクリップ タイプS

クリップ PEUGEOT/9345ZN

商品番号 0501121007

EAN 4046777720549

価格はログイン後に表示されます
内部ライニングクリップ タイプS

商品番号 0501121007

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

For fastening trims to carrier components
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

最小 / 最大ドリル穴径

8.20-8.20 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.60-1.50 mm

ヘッド径 (A)

22,40 mm

ヘッド下の長さ (B)

15,40 mm

コア径 (C)

4,90 mm

グリップレンジヘッド (D)

3,00 mm

色

中間色

材料

コンビ材

適合自動車メーカー

オペル / ボクスホール, シトロエン, プジョー, ルノー

互換準拠

9345ZN, 7703077476

取付場所

インテリア, ユニバーサル

車両のタイプ

乗用車

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報