Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.50-7.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.80-3.60 mm |
ヘッド径 | 13,00 mm |
ヘッド高さ | 1,50 mm |
長さ | 16,50 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 0155300172 |
取付場所 | ユニバーサル |