ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

錆落とし Rost-Off Blue Ice

錆落とし、Rost Off Blue Ice
ロストオフブルーアイス 400ML

商品番号 0893241

EAN 4045989866267

価格はログイン後に表示されます
錆落とし Rost-Off Blue Ice

商品番号 0893241

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クラッキング効果があり、温度低下を目視確認できる高品質の錆取り剤

クラッキング効果


素材の表面を-45℃まで冷却することにより、付着ポイントで腐食層に非常に細かいひびが入ります。錆にこのような「ひびが入る」ことにより、活性化剤が確実に浸透します



温度低下を目視確認


少なくとも-5℃まで冷却すると、スプレーした領域が青色になります。処理温度に達します。



最適な錆取り


  • 錆に素早く浸透し、固着したネジを緩めます

  • ひどく錆びついたネジ接合も、ネジを痛めることなく緩めます


防錆添加剤を付加したことによる最適な防錆


それ以上の腐食に対する長期にわたる保護



樹脂および酸不使用



シリコン不使用



ゴムとシールへの親和性
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
安全データシート

用途

乗用車、トラック、農機具や建設機械、装置および機器上の、極度に錆びついた、または酸化したネジ固定部を壊さずに取り除く。

使用方法

可能な限り粗い染みを除去してください。ご使用の前に、缶を振ってください。スプレーした領域が青色になるまで、至近距離から問題の部分(ボルト)にスプレーします。頑固な部分には、この処理を繰り返します。

容積

400 ml

容器

エアゾール缶

最小温度条件

-10 °C

最大温度条件

40 °C

オイル主成分の粘性の条件

40°C

化学薬品ベース

鉱油

ノンシリコン

Yes

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

無樹脂

はい

酸フリー

はい

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報