ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
マイナスドライバー、ショート REDSTRIPE

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

マイナスドライバー、ショート REDSTRIPE

多用途に対応: 幅広い用途に適しています。様々なサイズや材料のネジの締め込みに使用できます。狭いスペースや不自然な角度でも、簡単に操作できます。RedStripeブランドで、予算を犠牲にすることなく耐久性を最大限に高めることができます。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

S2スチールブレード


S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。S2により、工具は折れにくいブレードを備えつつ、ドライバーを使用する際の特徴的な動きであるねじれ(ねじりの動き)に耐えられる十分な柔軟性も備えています。



ブラックチップ


先端とネジ穴の間の摩擦を高め、駆動力と精度を向上させます。塗装した自動車の外装や高価な木製家具などの表面を傷つけないように、ドライバーが留め具から滑り落ちないようにします。



2Kハンドル


2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルにより、油の付いた手で長時間使用しても快適です。



大きく見やすいマーキング


迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を軽減します。



汎用性の高い設計


RedStripeドライバーは、利便性を考慮して設計されています。底部には穴があり、小売業者が店舗で陳列し販売できる状態で、ストラップホールとしても機能するため、持ち運びや高所での作業時に簡単につなぐことができます。