ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

接合テープ Power

接合テープ、パワー
強力ソフト両面テープ グレー 25X1.0MMX10M

商品番号 0894909003

EAN 4056807827148

価格はログイン後に表示されます
接合テープ Power

商品番号 0894909003

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

溶接、ドリル加工、リベット打ちの代替として可能

非常に強い接着性、屋内および屋外用の両面粘着テープ



非常に強く耐久性のある接着力


  • 1メートル当たりの保持力:

  • 8kg/25mm幅

  • 6kg/19mm幅

  • 4kg/12mm幅


目立たないように固定可能


  • 煩わしい穴あけ、ネジ、リベットなどの加工が不要なため、綺麗な外観を可能にします。

  • 穴あけなどによる素材の強度低下がありません。


2in1:ワンステップで接合とシーリング作業が可能


  • 錆びない

  • 振動吸収効果


湿気に対し高耐性


屋外や湿った場所でも使用可能

注意事項

PEやPPなどの低エネルギー素材、およびPA、ゴム、シリコン、ソフトPVC、EPDM、パウダーコーティングアルミニウムなど、接着しにくい表面での使用は推奨しません。塗装面によって接着力が弱くなる場合があります。ガラス基材とタイルには、シランプライマー(商品番号5991526633)が必要です。室温で約72時間後に完全接着します。



本製品ご使用前に、各地の建築規制をよく確認してください(地域により異なることがあります)。実際の設計と実施に当たっては、必ず現地の規制に準拠してください。頭上1.8m以上の高さで接着させる場合には、安全装置(メカニカルセーフガード)などの使用を推奨します。

用途

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

用途

ガラス、表面未処理のスチールやアルミニウム、木材やコンクリート、ABS、硬化PVC、PMMAなど、非常に幅広い素材への接着が可能。



自動車 / カーゴ:


センサー、あらゆる種類のカバーパネルの接着(反射板、ミラーガラス、装飾モールディング、天井、バンパーなど)



金属 / ホームテクノロジー:


ケーブルダクトの接着、ドア用標識、ガラス、手すり、金属トリム、ベースプレートの取り付け、ネオン広告用のリフトとプラスチック部品、ドーム型ライト*、温室など


*素材によって熱膨張が異なるため確認が必要です。



配管:


鏡、ブラケット、装飾部品、ディスペンサーシステムなど



木材 / 建築:


ファサード構造の金属プロファイル、ドーム型ライトや温室のガラス部品やプラスチック部品、窓やドアのバーなど

接着ベース

アクリレート

下地材

アクリル, フォーム

グレー

ロール幅

25 mm

ロールの長さ

10 m

厚さ

1 mm

最小 / 最大処理温度

15 まで 30 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 90 °C

最大短期温度耐性

150 °C

紫外線抵抗性

はい

耐湿性

はい

25mm時の接着力

44 N

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 涼しくて乾燥した収納領域、日光が当たらない、15°C~25°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報