ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
接合テープ Power
接合テープ Power - 1
接合テープ Power - 2
接合テープ Power - 3
接合テープ Power - 4
接合テープ Power - 5
接合テープ Power - 6
接合テープ Power - 7

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

接合テープ Power

溶接、ドリル加工、リベット打ちの代替として可能

商品の説明を見る

4バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

非常に強い接着性、屋内および屋外用の両面粘着テープ



非常に強く耐久性のある接着力


  • 1メートル当たりの保持力:

  • 8kg/25mm幅

  • 6kg/19mm幅

  • 4kg/12mm幅


目立たないように固定可能


  • 煩わしい穴あけ、ネジ、リベットなどの加工が不要なため、綺麗な外観を可能にします。

  • 穴あけなどによる素材の強度低下がありません。


2in1:ワンステップで接合とシーリング作業が可能


  • 錆びない

  • 振動吸収効果


湿気に対し高耐性


屋外や湿った場所でも使用可能

注意事項

PEやPPなどの低エネルギー素材、およびPA、ゴム、シリコン、ソフトPVC、EPDM、パウダーコーティングアルミニウムなど、接着しにくい表面での使用は推奨しません。塗装面によって接着力が弱くなる場合があります。ガラス基材とタイルには、シランプライマー(商品番号5991526633)が必要です。室温で約72時間後に完全接着します。



本製品ご使用前に、各地の建築規制をよく確認してください(地域により異なることがあります)。実際の設計と実施に当たっては、必ず現地の規制に準拠してください。頭上1.8m以上の高さで接着させる場合には、安全装置(メカニカルセーフガード)などの使用を推奨します。

用途

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。