非常に強い接着性、屋内および屋外用の両面粘着テープ
非常に強く耐久性のある接着力
- 1メートル当たりの保持力:
- 8kg/25mm幅
- 6kg/19mm幅
- 4kg/12mm幅
目立たないように固定可能
- 煩わしい穴あけ、ネジ、リベットなどの加工が不要なため、綺麗な外観を可能にします。
- 穴あけなどによる素材の強度低下がありません。
2in1:ワンステップで接合とシーリング作業が可能
- 錆びない
- 振動吸収効果
湿気に対し高耐性
屋外や湿った場所でも使用可能
PEやPPなどの低エネルギー素材、およびPA、ゴム、シリコン、ソフトPVC、EPDM、パウダーコーティングアルミニウムなど、接着しにくい表面での使用は推奨しません。塗装面によって接着力が弱くなる場合があります。ガラス基材とタイルには、シランプライマー(商品番号5991526633)が必要です。室温で約72時間後に完全接着します。
本製品ご使用前に、各地の建築規制をよく確認してください(地域により異なることがあります)。実際の設計と実施に当たっては、必ず現地の規制に準拠してください。頭上1.8m以上の高さで接着させる場合には、安全装置(メカニカルセーフガード)などの使用を推奨します。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
ガラス、表面未処理のスチールやアルミニウム、木材やコンクリート、ABS、硬化PVC、PMMAなど、非常に幅広い素材への接着が可能。
自動車 / カーゴ:
センサー、あらゆる種類のカバーパネルの接着(反射板、ミラーガラス、装飾モールディング、天井、バンパーなど)
金属 / ホームテクノロジー:
ケーブルダクトの接着、ドア用標識、ガラス、手すり、金属トリム、ベースプレートの取り付け、ネオン広告用のリフトとプラスチック部品、ドーム型ライト*、温室など
*素材によって熱膨張が異なるため確認が必要です。
配管:
鏡、ブラケット、装飾部品、ディスペンサーシステムなど
木材 / 建築:
ファサード構造の金属プロファイル、ドーム型ライトや温室のガラス部品やプラスチック部品、窓やドアのバーなど
接着ベース | アクリレート |
下地材 | アクリル, フォーム |
色 | 透明 |
ロール幅 | 25 mm |
ロールの長さ | 10 m |
厚さ | 1 mm |
最小 / 最大処理温度 | 15 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 90 °C |
最大短期温度耐性 | 150 °C |
紫外線抵抗性 | はい |
耐湿性 | はい |
25mm時の接着力 | 29 N |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | Unlimited / 涼しくて乾燥した収納領域、日光が当たらない、15°C~25°C |