ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スカートプロファイル、アルミニウム

スカートプロファイル、アルミニウム
PLINPRFL-ALU-1,0X100MM

商品番号 0519526100

EAN 4052703471386

価格はログイン後に表示されます
スカートプロファイル、アルミニウム

商品番号 0519526100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 20 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ファサード底面の断熱を仕上げる作業に
  • 良好な滴下性

  • 迅速で経済的な施工
用途
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 絶縁パネルを敷設する作業に最適なアルミニウム製のU字型エンドプロファイル

  • 直線的な位置合わせと耐衝撃性のエッジ形成用

材料

アルミニウム

プロファイル幅

100 mm

材料厚

1,0 mm

長さ

2 m

建築材クラス

A1 - 不燃性

梱包ユニット当たりの個数

10 PCS

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリップインプロファイル アルミニウムスカートプロファイル用

CLIP-IN PROFILE-6,5MM-L2,5M

With a drip edge
x 50 m
アルミニウム製スカートプロファイル基礎レールコネクター

PLINRLCON-PLINPRFL-ALU

For aluminium skirting profile
x 100 個
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
プラスチック / アルミニウム製スカートプロファイル用スペーサー

スペーサーRED-3MM

A plastic washer is used as tolerance compensation for rough or uneven surfaces on the wall
x 100 個