ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ファサード、完全断熱

ファサードと完全断熱システム:建物のエネルギー効率と保護を最適化

建物の外観を決定づけるファサードは、美観だけでなく、構造物を外部環境から保護し、エネルギー効率を高める上で極めて重要な役割を果たします。ウルトジャパンが提供するファサードおよび完全断熱システム関連製品は、現代建築における省エネルギー基準を満たし、快適な室内環境を実現するための専門的なソリューションです。これらのシステムは、外壁からの熱損失を大幅に削減し、冷暖房コストの低減に貢献します。また、結露の発生を抑制し、建物の耐久性を向上させる効果も期待できます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、新築および改修プロジェクト双方に対応可能な、信頼性の高い断熱材、固定具、関連アクセサリーを幅広く取り揃えています。

ファサード用完全断熱システム(ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems)は、主に建物の外壁に施工されます。断熱材を外壁面に固定し、補強メッシュを埋め込んだ下地層、そして最終的な仕上げ層で構成されます。この多層構造により、優れた断熱性能を発揮し、ヒートブリッジ(熱橋)の発生を防ぎます。施工は、戸建て住宅、集合住宅、商業ビル、公共施設など、様々なタイプの建築物に適用可能です。適切な材料選定と専門的な施工により、エネルギー効率の向上はもちろん、遮音性の改善や外壁の保護強化にも繋がります。ウルトジャパンでは、プロジェクトの要件に応じた最適な複合断熱システム、アクセサリや、屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材を提供し、長期にわたる建物の価値維持をサポートします。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、ファサードおよび完全断熱システムに関連する多様な製品をご覧いただけます。断熱材の種類、固定方法、仕上げ材の選定など、専門的な知識が必要となる場合もありますが、当社の製品ラインナップはプロフェッショナルの厳しい要求に応えるよう設計されています。関連製品として、窓構造製品や、施工に必要な建築資材・道具も豊富に取り揃えております。建物の性能を最大限に引き出すためのソリューションを、ぜひオンラインショップでご確認ください。

[導入事例]

  1. スイスの職人技とウルトの建材で実現する、暖かい快適住宅
  2. 生粋の職人、ウルトに出会って変わったこと ~伝統と最新技術が交差する、ヒトに優しい住宅とは~

ファサード・完全断熱に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: 完全なファサード断熱の主な利点は何ですか?

A1: 主な利点は、エネルギー効率の大幅な向上による冷暖房費の削減、年間を通じた室内温度の安定化による快適性の向上、結露防止による建物の耐久性向上、そして外壁の保護です。

Q2: どのような種類の断熱材が利用可能ですか?

A2: プロジェクトの要件や地域の気候条件に応じて、ポリスチレンフォーム(EPS、XPS)、ミネラルウール(グラスウール、ロックウール)など、様々な種類の断熱材が使用されます。ウルトジャパン オンラインショップでは、関連する固定システムやアクセサリーを提供しています。

Q3: 専門業者による施工は必要ですか?

A3: ファサード断熱システムの性能を最大限に引き出し、長期的な信頼性を確保するためには、専門的な知識と技術を持つ業者による適切な施工が強く推奨されます。正しい施工は、断熱効果だけでなく、防水性や耐久性にも影響します。