ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスドライバー(PH)スロット付き(SL)六角ブレード貫通式 - 6ピースセット

貫通スクリュードライバーセット PH/SL 6PCS

商品番号 5751940306

EAN 4099618879647

価格はログイン後に表示されます
プラスドライバー(PH)スロット付き(SL)六角ブレード貫通式 - 6ピースセット

商品番号 5751940306

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

強い衝撃が加わる用途向けに設計されています。刃がハンドルまで貫通しているため、ハンマーで後端を叩き、錆びたネジや固着したネジをハンドルを損傷することなく緩めることができます。

S2スチールブレード


S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。


S2は、折れにくいブレードを実現しつつ、ドライバーを使用する際の特徴的な動きであるねじれ(ねじりの動き)に耐えられる柔軟性も備えています。


ブラックチップ


先端とネジ穴の間の摩擦を高め、駆動力と精度を向上させます。ドライバーが留め具から滑り落ちるのを防ぎ、塗装された自動車の外装や高価な木製家具などの表面への損傷を回避します。


2Kハンドル


2Kは、「12コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。


幅広く見やすいマーキング


迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を軽減します。

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

6 PCS

幅x高さx深さ

142 x 41 x 325 mm

プラスドライバー(PH)スロット付き(SL)六角ブレード貫通式 - 6ピースセットを含む:
Screwdriver slotted hex. blade imp. cap REDSTRIPE
0 x
Screwdriver slotted hex. blade imp. cap REDSTRIPE

SCRDRIV-SL-HEXBLDE-IMPCAP-1X5,5X100

説明: Durable slotted screwdriver with impact cap and hexagonal blade for high-strength applications. Perfect for demanding tasks.
数量(合計): 0 x
Screwdriver slotted hex. blade imp. cap REDSTRIPE
0 x
Screwdriver slotted hex. blade imp. cap REDSTRIPE

SCRDRIV-SL-HEXBLDE-IMPCAP-1,2X6,5X125

説明: Durable slotted screwdriver with impact cap and hexagonal blade for high-strength applications. Perfect for demanding tasks.
数量(合計): 0 x
Screwdriver slotted hex. blade imp. cap REDSTRIPE
0 x
Screwdriver slotted hex. blade imp. cap REDSTRIPE

SCRDRIV-SL-HEXBLDE-IMPCAP-1,6X8,0X150

説明: Durable slotted screwdriver with impact cap and hexagonal blade for high-strength applications. Perfect for demanding tasks.
数量(合計): 0 x
Screwdriver PH hexagon blade impact cap REDSTRIPE
0 x
Screwdriver PH hexagon blade impact cap REDSTRIPE

SCRDRIV-PH-HEXBLDE-IMPCAP-1X80

説明: Durable screwdriver with a reinforced hexagon blade and impact cap, designed for high-performance use and enhanced strength.
数量(合計): 0 x
Screwdriver PH hexagon blade impact cap REDSTRIPE
0 x
Screwdriver PH hexagon blade impact cap REDSTRIPE

SCRDRIV-PH-HEXBLDE-IMPCAP-2X100

説明: Durable screwdriver with a reinforced hexagon blade and impact cap, designed for high-performance use and enhanced strength.
数量(合計): 0 x
Screwdriver PH hexagon blade impact cap REDSTRIPE
0 x
Screwdriver PH hexagon blade impact cap REDSTRIPE

SCRDRIV-PH-HEXBLDE-IMPCAP-3X150

説明: Durable screwdriver with a reinforced hexagon blade and impact cap, designed for high-performance use and enhanced strength.
数量(合計): 0 x