ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
プラスドライバー(PH)スロット付き(SL)六角ブレード貫通式 - 6ピースセット

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

プラスドライバー(PH)スロット付き(SL)六角ブレード貫通式 - 6ピースセット

強い衝撃が加わる用途向けに設計されています。刃がハンドルまで貫通しているため、ハンマーで後端を叩き、錆びたネジや固着したネジをハンドルを損傷することなく緩めることができます。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

S2スチールブレード


S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。


S2は、折れにくいブレードを実現しつつ、ドライバーを使用する際の特徴的な動きであるねじれ(ねじりの動き)に耐えられる柔軟性も備えています。


ブラックチップ


先端とネジ穴の間の摩擦を高め、駆動力と精度を向上させます。ドライバーが留め具から滑り落ちるのを防ぎ、塗装された自動車の外装や高価な木製家具などの表面への損傷を回避します。


2Kハンドル


2Kは、「12コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。


幅広く見やすいマーキング


迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を軽減します。