ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

圧着工具 非絶縁フラットコネクター用

圧着プライヤー (0,1-2,5SMM)

商品番号 0714104121

EAN 4056807215457

価格はログイン後に表示されます
圧着工具 非絶縁フラットコネクター用

商品番号 0714104121

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ドイツ製プレミアム手動圧着工具
  • コンパクト、軽量設計

  • 確実な圧着作業を実現する強制停止機能付き(ロック解除可能)

  • 効率的な伝達率により、高い圧着力を実現

  • 人間工学に基づいた2コンポーネントハンドルは、快適で楽な作業を実現
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

コネクタータイプ

非絶縁プラグコネクター

最小 / 最大ワイヤー断面

0.1-2.5 mm²

最小 / 最大米国ワイヤーゲージ規格(AWG)

27-13

圧着ポイントの数

4 PCS

ロケータ

いいえ

長さ (L)

215 mm

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

材料

工具スチール

表面

青銅

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報