スプレー酸化溶媒
あらゆる種類の接点をクリーニング
酸化および硫化コーティング、樹脂、オイル、および汚れを除去
「衝撃」および許容を超える高電圧抵抗を緩和
ほとんどの施工パーツの素材を傷めない
幅広い用途に対応。
ハロゲンフリー
注意事項
接点復活スプレーOLが完全に乾燥してから再起動してください。
用途
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
容積 | 200 ml |
色 | 赤 |
におい / 香り | 特性 |
化学薬品ベース | 鉱油 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
ノンシリコン | No |
濃度 | 0,76 g/cm³ |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。