ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

配線、電装関連

Fasty なるほど Fasty

なるほど! 電装トラブルの多くは「接点の汚れ・酸化」が原因です。適切なケミカルで未然に防ぎましょう

配線・電装関連ケミカル — 電気系統トラブルをプロの製品で解決

ウルトジャパンの配線・電装関連ケミカルカテゴリーは、自動車整備・産業機械・設備メンテナンスの現場で発生する電気系統のトラブルを防ぎ、修復するための専門ケミカルを揃えています。接点クリーナー(接点復活スプレー)バッテリー端子グリース接点保護スプレーの3つのカテゴリーで構成され、コネクター・スイッチ・ヒューズ・センサー・バッテリー端子といった電装部品のメンテナンスに直接対応します。

接触不良による始動不良・誤作動・電圧降下は、現場の生産性と安全性に深刻な影響を与えます。定期的な電装ケミカルメンテナンスを導入することで、突発トラブルを減らし、部品寿命を延ばすことができます。掲載製品はウルトジャパン オンラインショップから法人のお客様向けにご購入いただけます。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・ディーラー:コネクター・センサー・ヒューズボックスの接点洗浄、バッテリー端子の腐食防止
  • モータースポーツ・チューニングショップ:ECU・ハーネス接点の導通確保、競技車両の定期メンテナンス
  • 建設現場・設備工事:制御盤・配電盤の電気接点清掃、リレー・スイッチの接触不良対策
  • 製造工場・産業機械:生産ラインの電気接点定期メンテナンス、センサー不具合の予防保全
  • バス・トラック事業者:大型車両のバッテリーシステム保護、電装系の定期点検整備

ウルトを選ぶメリット

  • 法人のお客様のみ:プロフェッショナル向けに開発された信頼性の高い製品ラインナップ
  • 15時までのご注文で当日出荷:急なトラブル対応にも即日対応可能
  • カード・請求書払いOK:法人様のお支払い方法に柔軟に対応
  • 6,000点以上の品揃え:接点ケミカルだけでなく、電装工具・部品も同時調達可能
  • アプリで便利に注文:スマートフォンから品番検索・再注文が簡単に行えます
Fasty ポイント Fasty

ポイント! 接点クリーナーは「洗浄タイプ」と「保護タイプ」を用途によって使い分けましょう

接点クリーナー(接点復活スプレー)

電気接点・コネクター・スイッチ・リレー・センサーに付着した酸化被膜・硫化皮膜・フラックス残渣・油汚れを素早く除去し、導通性を回復させます。ウルトジャパンの接点クリーナーカテゴリーでは、用途別に選べる3種類の接点復活スプレーを展開しています。

接点復活スプレー SW(洗浄専用ドライタイプ)

製品名 接点復活スプレーSW(品番:0893 65)
タイプ ドライタイプ(乾燥速乾性)
主な用途 電子部品・基板のフラックス除去、精密電気接点の洗浄
特長 プラスチック・金属・一般材質を傷めない。残留物が少なくクリーンな仕上がり
対応部品 リレー、コネクター、スイッチ、センサー、電源ストリップ、回路基板
容量 200ml

使用上の注意:接点復活スプレーSWは乾燥後に電気系統を起動してください。スプレー直後に通電すると引火の危険があります。

接点復活スプレー OL(汎用腐食除去ウェットタイプ)

製品名 接点復活スプレーOL(品番:0893 60)
タイプ ウェットタイプ(浸透・腐食除去)
主な用途 酸化被膜・硫化皮膜・オイル汚れの強力除去、電圧抵抗の低下と導通回復
特長 素材を傷めず電装パーツの各種接点に使用可能。導通バランスを効率的に最適化
対応部品 電装コネクター、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、端子台
容量 200ml

接点復活スプレー OS(腐食除去・酸化保護ウェットタイプ)

製品名 接点復活スプレーOS
タイプ ウェットタイプ(洗浄+酸化保護の2in1)
主な用途 電気接点・スイッチの酸化防止、防錆、潤滑効果による長期保護
特長 固形化しないプロ仕様。洗浄後の保護被膜形成で長期間の安定通電を維持
対応部品 スイッチ、リレー、端子類、コネクター
容量 200ml
Fasty プロ仕様 Fasty

プロ仕様! バッテリー端子の腐食は電圧降下と始動不良の主因。定期保護でバッテリー寿命を延ばします

バッテリー端子グリース・保護スプレー

自動車・トラック・建設機械のバッテリー端子(ターミナル)は、充放電に伴う電解液の揮発や大気中の湿気によって腐食しやすい部位です。腐食による接触抵抗の増大は、エンジン始動不良・電装系の誤作動・バッテリー早期劣化につながります。ウルトジャパンのバッテリー端子グリースカテゴリーでは、端子の保護・寿命延長に効果的な製品をラインナップしています。

バッテリー端子プロテクター(スプレータイプ)

製品名 バッテリーターミナル保護スプレー
容量 150ml
主な用途 バッテリー端子・極柱・プラグ接続部の腐食・防錆・防湿保護
特長 耐温度性保護被膜を形成し、電池液・錆・気象条件から端子を長期間保護。伝送抵抗を抑制し電圧降下を防止
効果 バッテリー寿命の延長、始動信頼性の向上
注意 塗装面への付着を避けてください。付着した場合はブレーキクリーナーで直ちに拭き取ってください

バッテリー端子の保護手順

  1. 端子の清掃:バッテリーを切り離し、電極端子ブラシで酸化被膜・白い粉状の腐食物を除去します。
  2. 接点クリーナーで洗浄:接点復活スプレーOLを端子に吹き付け、汚れを溶解・除去します。乾燥を待ちます。
  3. 保護スプレー塗布:バッテリーターミナル保護スプレーを端子全体に均一に塗布し、保護被膜を形成します。
  4. 接続・確認:端子を接続し、確実に締め付けます。電装系の動作を確認します。

推奨メンテナンス頻度:半年ごとまたは車検時に点検・再塗布を推奨します。寒冷地や海岸近くでは腐食が進みやすいため、3〜4ヶ月ごとの確認が効果的です。

Fasty おすすめ Fasty

おすすめ! 接点保護スプレーは「洗浄後」に使用することで長期間の安定通電を実現します

接点保護スプレー

接点クリーナーで汚れを除去した後の電気接点に保護被膜を形成し、酸化・腐食の再発を防ぐのが接点保護スプレーの役割です。ウルトジャパンの接点保護カテゴリーでは、特に電気接続部の長期安定性を維持するための製品を提供しています。

用途 洗浄済み電気接点・コネクター・スイッチへの保護被膜形成
効果 酸化防止・防湿・防腐食・絶縁保護
対象部品 配線コネクター、端子台、電気プラグ、スイッチ接点、センサー接続部
推奨使用シーン 新規配線施工後の保護処理、定期メンテナンス後の接点仕上げ、腐食しやすい環境(高湿度・塩害地域)での予防処置

接点クリーナー3種の使い分けガイド

製品 タイプ 主な目的 おすすめ用途
接点復活スプレーSW ドライ(速乾) 洗浄・フラックス除去 精密電子部品・基板・リレー
接点復活スプレーOL ウェット(浸透) 酸化被膜・腐食除去 自動車電装コネクター・端子台
接点復活スプレーOS ウェット(保護) 洗浄+長期酸化防止 屋外設備・塩害環境・スイッチ類
バッテリー保護スプレー スプレー(保護膜) 端子腐食防止・寿命延長 バッテリー端子・極柱・接続プラグ
Fasty コツ Fasty

コツ! 接点復活スプレーを正しく使うことで、確実に導通を回復させることができます

接点クリーナーの正しい使い方

  1. 安全確認・電源オフ:作業前に必ずキースイッチをオフにし、バッテリーのマイナス端子を外してください。引火性溶剤を使用しているため、火気厳禁です。
  2. 対象部品の特定:接触不良が疑われるコネクター・スイッチ・センサー・ヒューズを特定します。目視で酸化(白い粉、青緑の変色)や汚れがないか確認します。
  3. スプレーの選択:精密電子部品にはSW(速乾ドライタイプ)、一般電装部品にはOL(ウェットタイプ)を使用します。
  4. スプレー噴射:ノズルを接点・端子部に近づけ、短く数回噴射します。液が流れ落ちる量が十分です。
  5. 汚れの除去:必要に応じてブラシや綿棒で汚れを掻き出します。再度スプレーして洗い流します。
  6. 乾燥待機:スプレーSWは速乾性ですが、完全乾燥まで1〜2分待ちます。スプレーOLは拭き取りが必要な場合があります。
  7. 接続・動作確認:端子を接続し、バッテリーターミナルを戻して通電。電装系の正常動作を確認します。

重要:引火性の製品です。スプレー使用中および乾燥前は必ず火気・スパークを避けてください。換気の良い場所で作業し、保護手袋・保護眼鏡を着用してください。各製品の安全データシート(SDS)はSDS検索サイトでご確認いただけます。

Fasty 現場 Fasty

現場から! 電装ケミカルに関して整備士・設備担当者からよくいただくご質問にお答えします

よくある質問

Q. 接点復活スプレーSWとOLの違いは何ですか?

SWは洗浄専用のドライタイプで、フラックス残渣や軽度の汚れを揮発乾燥させながら除去します。精密電子部品や基板に適しています。OLは浸透性の高いウェットタイプで、酸化被膜や硫化皮膜など強固な腐食汚れを化学的に溶解して除去します。自動車のコネクターやバッテリー端子など、腐食が進んだ部位に適しています。

Q. バッテリー端子保護スプレーはどのタイミングで使いますか?

バッテリー交換時や端子の清掃後に使用するのが最も効果的です。端子の汚れや酸化物を除去した後、清潔な端子面にスプレーして保護被膜を形成します。特に冬前や梅雨前の施工が推奨されます。また、新車のバッテリーにも予防的に使用すると腐食を防いでバッテリー寿命を延ばせます。

Q. 接点クリーナーをプラスチック製コネクターに使っても大丈夫ですか?

ウルトジャパンの接点復活スプレーSW・OLは、プラスチック素材を傷めない処方で設計されています。ただし、特殊なコーティングや脆弱なプラスチック部品への使用前には、目立たない箇所でテストすることをお勧めします。また、電子部品の樹脂モールドや特定の塗装面への直接噴射は避けてください。

Q. 接点クリーナー使用後、すぐに通電できますか?

SWタイプ(ドライタイプ)は速乾性ですが、完全乾燥まで1〜2分の待機を推奨します。OLタイプ(ウェットタイプ)は浸透・洗浄後に拭き取りが必要な場合があり、乾燥に数分かかります。引火性溶剤を使用しているため、乾燥前の通電は絶対に避けてください。換気を確保し、すべての溶剤が揮発してから通電してください。

Q. 接触不良の症状にはどんなものがありますか?

主な症状として、エンジン始動不良・不安定なアイドリング・警告灯の点灯・センサーエラーコード・窓や灯火類の誤作動・電装品の断続的な不具合などが挙げられます。これらは多くの場合、コネクターやアース接点の酸化・腐食が原因です。修理前に接点クリーナーで電気接点を清掃することで、部品交換なしに解決できるケースも多くあります。

Q. 大量注文や定期発注はできますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。整備工場や工場での定期発注・大口購入にも対応しています。定期配送サービスや見積もりのご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

Q. 安全データシート(SDS)はどこで入手できますか?

接点クリーナー・バッテリー保護スプレーを含むウルトジャパンの全ケミカル製品のSDSは、SDS検索サイトでオンライン確認・ダウンロードが可能です。廃棄方法・応急処置・取り扱い上の注意事項が記載されており、安全管理の観点からも作業前にご確認いただくことをお勧めします。

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル向け工具・ケミカルのグローバルサプライヤー。
  • モータースポーツで実証された品質:F1・WEC・APRCなど世界最高峰の競技現場で採用されてきた電装ケミカル製品の高信頼性。
  • 法人専用サービス体制:整備工場・ディーラー・製造工場・建設会社など法人のお客様に特化したサポートを提供。詳細は会社概要をご参照ください。
  • 豊富な製品ラインナップ:電装ケミカルだけでなく、工具・ファスナー・安全用品まで6,000点以上を一元調達可能。
  • スマートフォン注文対応ウルトカスタマーアプリで品番検索・在庫確認・注文が現場からいつでも可能。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! 電装ケミカルと合わせてご活用いただきたい関連製品・サービスをご紹介します

関連カテゴリー・サービス

関連製品カテゴリー

  • メンテナンス製品・ケミカル — 整備用ケミカル全般。電装ケミカルを含む幅広いメンテナンス製品を収録。
  • 電装関連製品 — 配線コネクター・ヒューズ・リレー・端子類など自動車電装部品のハードウェア一覧。
  • 電装関連および結束バンド — 電気接続・保護・整理に使用する結束バンドやケーブルタイも含む包括カテゴリー。
  • 錆落とし・防錆剤 — バッテリーターミナル周辺や車体アース部の錆除去に。電装メンテナンスと組み合わせた使用に。
  • シリコンスプレー — ゴム・プラスチック部品の保護・潤滑。コネクターカバーやグロメットのメンテナンスに。
  • エンジンオイル添加剤 — 電装系メンテナンスと合わせた総合車両コンディショニングに。
  • 自動車電子機器用工具 — マルチメーター・サーキットテスターなど電装診断に必要な工具類。

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を法人のお客様へ当日出荷で発送。
  • PDFカタログダウンロード — 電装ケミカルを含む製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
  • SDS(安全データシート)検索 — 接点クリーナー・バッテリー保護スプレーのSDSをオンラインで確認。
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンからの注文・品番検索・注文履歴の確認。
  • お問い合わせ — 電装ケミカルの製品選定・大口見積もりのご相談は専門スタッフが日本語で対応。