ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

透湿防水ルーフィングシート、 ウートップ® サーモND プラス 2SK

透湿防水ルーフィングシート、ウートップ サーモND プラス 2SK
ウートップ サーモND プラス 2SK 50X1.5M

商品番号 0681001037

EAN 4053479279336

価格はログイン後に表示されます
透湿防水ルーフィングシート、 ウートップ® サーモND プラス 2SK

商品番号 0681001037

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The perforation-proof polyester roof protection film
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
コーティング重量(m²当たり)

230 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 m

範囲

75 m²

ロールの重さ

21 kg

パレット当たりのロールの数

20 PCS

材料

ポリエステルフリース

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 120 °C

建築材クラス / 条件

E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501-1に準拠

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

0.13 m / EN ISO 12572に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

210 N

耐引裂性(横)

210 N

50mm当たりの縦張力

310 N

50mm当たりの横張力

360 N

スレート用予備屋根材として適切

12 週

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

12 週

紫外線抵抗性

最大6か月

建築材クラス

E - 通常は可燃性

継ぎ目の水密性

合格

設計

自己接着ストリップ付き

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
調湿気密シート ウートップ® DB2

ウートップ DB2 50X1.5

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用
x 75 m2
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD

ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5MX50M

ポリエステル技術の利点を持つ湿度調節可能な防湿材
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

ユラソール サーモHT 60MMX25M

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD

ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5MX50M

ポリエステル技術の利点を持つ湿度調節可能な防湿材
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

ユラソール サーモHT 60MMX25M

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。