ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ギザ付きロックナット A2ステンレススチール、プレーン

フランジナット セレ付 A2ステン WS8 M5

商品番号 038700005

EAN 4048539508198

価格はログイン後に表示されます
ギザ付きロックナット A2ステンレススチール、プレーン

商品番号 038700005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ロック歯付き
注意事項

DIN 6923が廃止され、EN 1661に置き換えられました。一部に類似性があります(細目ネジを廃止 | M10サイズの二面幅を15 mmから16 mmに変更)。
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M5

高さ (h1)

5 mm

フランジ径 (dc)

11,8 mm

外部ドライブ (s1)

WS8

標準

DIN 6923に類似

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

設計

フランジ付き

デバイス操作ロック原則

ギザ付き

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ピッチ

0,8 mm

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報