ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

布を使ったコーナーアングル

メッシュコーナーアングル
MSHCRNANGL-8X12CM-L2,5M

商品番号 0519520012
EAN 4056807241012
価格はログイン後に表示されます
布を使ったコーナーアングル

商品番号 0519520012

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 125 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ETICSの外径90°コーナーの補強用

優れた耐引裂性


連続布を使用したプロファイル

商品情報

 データシート(X)

プロファイルの材質

PVC-U、耐衝撃性

プロファイルの側面寸法

21 x 21 mm

紫外線抵抗性

はい

耐性

天候

建築材クラス

E - 通常は可燃性

メッシュの材質

ガラス繊維

ファブリックの辺寸法

8 x 12 cm

メッシュサイズ

4x4mm

1平方メートル当たりの繊維重量

160 g

繊維タイプ

エティックスファブリック

プロファイルの数

50 PCS

長さ

2,5 m

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報