ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

皿頭付きブラインドリベットネジ

ブラインドリベット皿頭スチール亜鉛めっき
ナットサートボルト M8X20MM

商品番号 094871820

EAN 4011231867221

価格はログイン後に表示されます
皿頭付きブラインドリベットネジ

商品番号 094871820

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

皿頭、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
  • 肉薄な材料のヘビーデューティーネジ山用。

  • 背面で溶接、または背面から挿入する標準ネジとして機能します。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d)

M8

リベット径 (d1)

9,8 mm

ネジ長さ未設定 (l1)

18,5 mm

ネジ長さ設定 (l1)

20 mm

スリーブ長さ

13,5 mm

ヘッド径 (dk)

12,0 mm

ヘッド高さ (k1)

1,3 mm

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

最小 / 最大クランプ範囲

1.5-3.8 mm

締め付けトルク

24 Nm

最大張力

12000 N

せん断破壊荷重

23500 N

ヘッドタイプ

皿頭

ドリル穴径

9,9 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報