ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ナットサートボルト

ウルトジャパンのナットサートボルト:薄板・中空材への確実なねじ立てソリューション

ナットサートボルト(ブラインドリベットナットとも呼ばれます)は、特に薄い金属板、プラスチック板、または角パイプや丸パイプのような中空構造材に対して、信頼性の高い雌ねじを提供する画期的な締結部品です。従来のタップ加工が難しい、あるいは不可能な箇所において、片側からのアクセスのみで強力なねじ山を恒久的に設置できるため、自動車製造・修理、板金加工、電気設備、家具製造、建築関連など、多岐にわたる産業分野で不可欠な部品となっています。ウルトジャパンでは、様々な材質、サイズ、ヘッド形状のナットサートボルトを取り揃え、お客様の多様なニーズに応じた最適な締結ソリューションをオンラインショップにて提供しています。

ナットサートボルトの取り付けは、比較的簡単なプロセスで行えます。まず、母材に指定された径の下穴を開けます。次に、専用のナッターツール(ハンドツールまたはエアツール)にナットサートボルトを装着し、下穴に挿入します。ツールを操作してナットサートを引き上げることで、ナットサートの胴部が母材の裏側でかしめられ(潰れて広がり)、母材に強固に固定されます。これにより、安定した雌ねじが形成され、ボルトやねじを使用して他の部品を確実に取り付けることが可能になります。この方法は、溶接ナットやバーリング加工と比較して、熱による歪みの心配がなく、塗装後の母材にも施工できるという利点があります。関連するファスナー・ネジ・ボルト類や、取り付けに必要なハンドツールもウルトジャパンのオンラインショップでご覧いただけます。

ウルトジャパンが提供するナットサートボルトは、プロフェッショナルの現場で求められる厳しい要求に応えるべく、精密な設計と厳格な品質管理のもとで製造されています。スチール製、ステンレス製、アルミニウム製など、使用環境や求められる強度に応じて最適な材質を選択でき、皿頭、薄頭、標準フランジなど、用途に合わせたヘッド形状も豊富にラインナップしています。これにより、締結後の見た目を平滑にしたり、より大きな締結力を確保したりといった、細かな要求に対応可能です。ウルトジャパンの総合カタログやオンラインショップを通じて、お客様のプロジェクトに最適なナットサートボルトを見つけてください。

ナットサートボルトに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ナットサートボルトとは具体的にどのようなものですか?

A: 薄い母材や、裏側に手が届かない中空の構造材に、ボルトやねじを固定するための雌ねじ(ねじ穴)を、片側からの作業で作成するための締結部品です。

Q: どのような材質の母材に使用できますか?

A: 鉄、アルミニウム、ステンレスなどの金属板はもちろん、樹脂(プラスチック)板や複合材料など、様々な種類の薄板やパイプ材に使用可能です。

Q: 取り付けには特別な工具が必要ですか?

A: はい、ナットサートボルトを母材に確実にかしめて固定するために、「ナッター」または「リベッター」と呼ばれる専用工具が必要です。ウルトジャパンでは、手動式から電動・エア式まで、作業量に応じたハンドツール機械工具をご用意しています。

Q: ナットサートボルトを使用する主な利点は何ですか?

A: タップ(ねじ切り)ができないほど薄い材料や、箱状・パイプ状で裏側にナットを入れることができない箇所にも、強固で信頼性の高いねじ締結部を設けることができる点です。また、溶接が不要なため、熱影響や後処理の手間が少ないことも利点です。