皿頭付きブラインドリベットネジ
ブラインドリベット皿頭スチール亜鉛めっき
ナットサートボルト M8X15MM
商品番号 094871815
EAN 4011231867207
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
皿頭、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
- 肉薄な材料のヘビーデューティーネジ山用。
- 背面で溶接、または背面から挿入する標準ネジとして機能します。
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
ネジ山タイプx公称径 (d) | M8 |
リベット径 (d1) | 9,8 mm |
ネジ長さ未設定 (l1) | 13,5 mm |
ネジ長さ設定 (l1) | 15 mm |
スリーブ長さ | 13,5 mm |
ヘッド径 (dk) | 12,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,3 mm |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
最小 / 最大クランプ範囲 | 1.5-3.8 mm |
締め付けトルク | 24 Nm |
最大張力 | 12000 N |
せん断破壊荷重 | 23500 N |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドリル穴径 | 9,9 mm |