リベットナット、小型皿頭
亜鉛めっき鋼皿頭
ナットサート替玉 スチール M8
商品番号 091780
EAN 4046778982847
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2B)、小型皿頭付き
リベットナットはリベット固定とネジ固定に使用できます。
どちらの固定でもしっかりと留め付けることができ、一般的なネジを使用してさらにコンポーネントを簡単に取り付けることができます。
片側取り付けのため、閉じた形状にも最適
簡単に、素早く、ほぼ自動的に取り付け可能
ドリル穴の座ぐりが不要
常に高い品質で取り付け可能
耐荷重スレッドにより、ねじれることなく固定
作業時間の短縮、確実な固定、および品質の改善により、効率が向上
注意事項
指定された抽出値はガイドライン値であるため、作業場、ドリル穴の公差、および表面の粗さによって情報は異なる可能性があります。
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
アルミニウム、木材、プラスチック、アスベストなど、柔らかい素材にねじ込むときに高い抵抗を達成するのに特に適しています。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
ヘッド径 (d1) | 11,5 mm |
外径 (d2) | 10,4 mm |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド高さ (k1) | 0,60 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
張力破壊荷重 | 22000 N |
せん断破壊荷重 | 5200 N |
最大締め付けトルク | 25 Nm |
ドリル穴径 | 10,5 mm |
ヘッドタイプ | 小型皿頭 |