アルミニウム、ロートレットシャンク付き
- リベットナットは、次の2つのタイプの締め方を組み合わせて使用します。ブラインドリベット固定および追加のネジ固定
- これにより、主に比較的肉薄な構造の要素へのネジ固定を行えるようになります。
注意事項
スレッドの最大けん引力や最大締め付けトルクに関する指定値は、ガイドライン値です。このため、作業場、ドリル穴の許容差、および表面の粗さによって、情報は異なる可能性があります。
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
材料 | アルミニウム |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
長さ (l1) | 17,5 mm |
ヘッド径 (d1) | 15 mm |
外径 (d2) | 10,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,6 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
張力破壊荷重 | 14700 N |
せん断破壊荷重 | 2450 N |
最大締め付けトルク | 14,6 Nm |
ドリル穴径 | 11,0 mm |
シャンク詳細 | ローレットシャンク付き |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |