Zinc-plated steel, blue passivated
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
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
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (d1) | 12,0 mm |
外径 (d2) | 8,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,6 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
張力破壊荷重 | 17640 N |
せん断破壊荷重 | 3430 N |
最大締め付けトルク | 20 Nm |
ドリル穴径 | 9,1 mm |
シャンク詳細 | ローレットシャンク付き |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |