リベットナット、丸なべ頭および六角シャンク付き
亜鉛めっき丸なべ頭六角シャンク
ナットサート替玉M6 六角
商品番号 094830614
EAN 4011231866057
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)
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
用途特にVWおよびダイムラーの車両用
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 |
二面幅 | 9mm |
長さ (l1) | 13 mm |
ヘッド径 (d1) | 14,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,5 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
張力破壊荷重 | 16500 N |
最大締め付けトルク | 13 Nm |
シャンク詳細 | 六角シャンク付き |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |