リベットナット、丸なべ頭
ネオプレン丸なべ頭
ウェルナット M5
商品番号 094875 5
EAN 4047376784000
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
丸なべ頭
金属とプラスチックを固定し、耐震性およびノイズ吸収性のある、電気的に絶縁された取り外し可能なリベット固定です。
素材:
- 真ちゅうインサート付きのネオプレン(EPDM)リベットボディ
- 硬度:60ショア
ブラインド穴またはポケット穴への取り付け
スレッドキャリアまたはファスナーとしての2つの機能
気密および水密固定
さまざまな素材に最適
取り付け可能温度:-30℃から80℃
オゾン耐性
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
電子工学建築、車両用建築、トレーラー用建築、標識作成、スチール建築、システム建築、空調建築、および冷却エンジニアリング、農業エンジニアリング。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M5 |
ヘッド径 (d1) | 12,5 mm |
外径 (d2) | 9,6 mm |
長さ (l1) | 14,1 mm |
ヘッド高さ (k1) | 0,9 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.4-4.9 mm |
材料 | クロロプレン |
最大ドリル穴径 | 9,9 mm |
最小締め付けトルク | 0,35 Nm |
最小 / 最大締め付けトルク | 0.35-0.5 Nm |
最小処理温度 | -30 °C |
最大処理温度 | 80 °C |
ショアA硬度 | 60 |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |