Zinc-plated steel, blue passivated
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
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M5 |
長さ (l1) | 13 mm |
ヘッド径 (d1) | 10,0 mm |
外径 (d2) | 6,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,1 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
張力破壊荷重 | 11070 N |
せん断破壊荷重 | 2760 N |
最大締め付けトルク | 7,8 Nm |
ドリル穴径 | 7,1 mm |
シャンク詳細 | ローレットシャンク付き |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |