亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2B)、小型皿頭およびロートレットシャンク付き
リベットナットはリベット固定とネジ固定に使用できます。
このため、これらは両方の接続でしっかりと留め付けることができ、一般的なネジを使用してさらにコンポーネントを簡単に取り付けることができます。
片側取り付けのため、閉じた形状に最適
簡単に、素早く、ほぼ自動的に取り付け可能
ドリル穴の座ぐりが不要
常に高い品質で取り付け可能
耐荷重スレッドにより、ねじれることなく固定
作業時間の短縮、確実な固定、および品質の改善により、効率が向上
注意事項
指定された抽出値はガイドライン値です。このため、作業場、ドリル穴の許容差、および表面の粗さによって、情報は異なる可能性があります。
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
用途
アルミニウム、木材、プラスチック、アスベストなど、柔らかい素材にねじ込むときに高い抵抗を達成するのに特に適しています。
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M4 |
長さ (l1) | 10 mm |
ヘッド径 (d1) | 8 mm |
外径 (d2) | 6,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 0,45 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
ドリル穴径 | 7 mm |
シャンク詳細 | ローレットシャンク付き |
ヘッドタイプ | 小型皿頭 |