ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

亜鉛めっき鋼丸なべ頭ローレットシャフト

亜鉛めっき鋼丸なべ頭ローレットシャフト
ナットサート替玉M12 1.0-4.0 ナベ FE

商品番号 094820 012

EAN 4047376705401

価格はログイン後に表示されます
亜鉛めっき鋼丸なべ頭ローレットシャフト

商品番号 094820 012

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Zinc-plated steel, blue passivated
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ネジ山タイプx公称径 (D)

M12

長さ (l1)

25 mm

ヘッド径 (d1)

22,0 mm

外径 (d2)

15,9 mm

ヘッド高さ (k1)

2,1 mm

最小 / 最大クランプ範囲 (s1)

1.0-4.0 mm

張力破壊荷重

48020 N

せん断破壊荷重

6860 N

最大締め付けトルク

43,7 Nm

ドリル穴径

16,1 mm

シャンク詳細

ローレットシャンク付き

ヘッドタイプ

ドームヘッド

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報