Zinc-plated steel, blue passivated
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
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M10 |
長さ (l1) | 19 mm |
ヘッド径 (d1) | 16,0 mm |
外径 (d2) | 11,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,1 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
張力破壊荷重 | 29400 N |
せん断破壊荷重 | 4900 N |
最大締め付けトルク | 32 Nm |
ドリル穴径 | 12,1 mm |
シャンク詳細 | ローレットシャンク付き |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |