スプリングワッシャー
DIN 6796スプリングスチールC60、メッシュ亜鉛めっき
コニカルワッシャー ユニクロ M 6
商品番号 041316
EAN 4024835731614
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 6796、スプリングスチールC60、機械式亜鉛めっき
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
適合ネジ山 | M6 |
内径 (d1) | 6,4 mm |
外径 (d2) | 14 mm |
高さ (h1) | 2 mm |
厚さ (s1) | 1,5 mm |
標準 | DIN 6796 |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
適合対象 | ネジ接続、特性クラス8.8および10.9 |
ロッキング機能 | ネジリテーナー |